ER-Mini-Spannmutter für Dichtscheiben 20

Artikel-Nr.: 309652 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: DIN 6499
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

für ER 20 mm
Norm DIN 6499
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Gesamtlänge L 24 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Gewinde M24×1
maximales Anzugsmoment 40 Nm
Produktart Spannmutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Herstellernummer 309652 20

Beschreibung

Ausführung:

Kleine Außenmaße, Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.
  • Einsatzgehärtet und allseitig geschliffen.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb