{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-Spann-⌀ d | 23 mm | |
für Futter | 2 mm - 25 mm | |
Norm | ISO 10897 | |
Typ | 462 E | |
Außen-⌀ D | 35,05 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Produktart | Spannzange |
Artikelnummer | 309550 23 | |
EAN / GTIN | 2050001704689 | |
Herstellernummer | 12202012300 |