OZ-Spannzange für Futter 16 mm

Artikel-Nr.: 309550 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 10897

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-Spann-⌀ d 16 mm
    für Futter 2 mm - 25 mm
    Norm ISO 10897
    Typ 462 E
    Außen-⌀ D 35,05 mm
    Gesamtlänge L 52 mm
    Produktart Spannzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 309550 16
    EAN / GTIN 2050001704610
    Herstellernummer 12202011600

    Beschreibung

    Ausführung:

    Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm. Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

    Vorteil:

    • Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.
    • Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.
    • Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.
    • Höhere Werkzeugstandzeiten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb