OZ-Spannzange für Futter 19 mm

Artikel-Nr.: 309550 19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 10897

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 19 mm
für Futter 2 mm - 25 mm
Norm ISO 10897
Typ 462 E
Außen-⌀ D 35,05 mm
Gesamtlänge L 52 mm
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309550 19
EAN / GTIN 2050001704641
Herstellernummer 12202011900

Beschreibung

Ausführung:

Federstahl, ganz gehärtet und geschliffen. Die durchgängige Bohrung (längerer Spannbereich gegenüber DIN-Spannzangen) erhöht die Spannkraft. Mehrfach geschlitzt gegenüber DIN-Spannzangen, dadurch ergibt sich eine größere Eintauchtiefe im Spannzangenfutter. Geeignet für Spiralbohrer zum Spannen auf der Führungsfase. Spannbereich = Nennmaß bis minus 0,5 mm. Beidseitig 5- oder 6fach geschlitzt.

Vorteil:

  • Besserer Rundlauf = achsparallele Zentrierung im Konus; kein Taumeln.
  • Höhere Spannkraft = durch höhere Traganteile.
  • Höhere System-Steifigkeit = geeignet zum Hochgeschwindigkeitsfräsen.
  • Höhere Werkzeugstandzeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb