Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen und verstärkter Wandung 32 mm

Artikel-Nr.: 308297 32
Rabatt
303,00 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 32 mm
Aufnahme HSK-A 63 A = 120
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 52,5 mm
⌀ D2 44 mm
⌀ D3 52,5 mm
Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308297 32
EAN / GTIN 4045197701633
Herstellernummer 308297 32

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
  • Für HSS und HM.
  • Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
  • Mit Balluffchip-Bohrung
  • Glasperlengestrahlt
  • Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.

Vorteil:

Optimierte Bauform. Wirkt vibrationsdämpfend, bessere Werkstückoberfläche, schonend für Spindel und Werkzeug.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302416. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 − 304755.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen und verstärkter Wandung 32 mm

Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen und verstärkter Wandung 32 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
303,00 €
126,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
235,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
266,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
352,00 €
139,00 €
⌀ D2 44 44 44 44
Aufnahme HSK-A 63 A = 120 HSK-A 100 kurz HSK-A 100 kurz HSK-A 100 kurz
Auskraglänge A-Maß 120 120 120 120
Außen-⌀ D 52,5 53 53 56,6
Spann-⌀ D1 32 32 32 32
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Schrumpffutter Schrumpffutter Schrumpffutter Schrumpffutter

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb