{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308277 32 | |
EAN / GTIN | 4045197291462 | |
Herstellernummer | 308277 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrung 32 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
266,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
303,00 €
126,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
352,00 €
139,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | HSK-A 100 kurz | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 120 | 120 | 120 | 120 |
Außen-⌀ D | 53 | 53 | 52,5 | 56,6 |
Spann-⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |