{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 18 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308170 18 | |
EAN / GTIN | 4045197290823 | |
Herstellernummer | 308170 18 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 42 | 42 |
Spann-⌀ D1 | 18 | 18 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |