{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 308170 6 | |
EAN / GTIN | 4045197290762 | |
Herstellernummer | 308170 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
630 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
571 Stück sofort lieferbar
191,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
198,50 €
146,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Aufnahme | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz | HSK-A 63 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |