{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | nein | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307504 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265405 | |
Herstellernummer | 307504 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehnspannfutter Master Chuck Master Chuck 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
545,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
434,00 €
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 24 | 30 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstellweg V | 10 | 10 |
Zerspanungsstrategie | HPC ;HSC | HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |