{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Außen-⌀ D | 34 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Kühlkanalbohrung | nein | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307504 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265436 | |
Herstellernummer | 307504 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hydrodehnspannfutter Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 kurz, Spann-⌀D1: 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
545,00 €
420,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
434,00 €
248,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
453,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 38 mm | 38 mm |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja |
Form | A | A | A |
Innenkühlung | ja | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Spann-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |