{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Außen-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 42 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M8×1 | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 307517 10 | |
EAN / GTIN | 4062406242060 | |
Herstellernummer | 307517 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
434,00 €
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
545,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 30 | 24 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Verstellweg V | 10 | 10 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HPC ;HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |