Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung 16 mm

Artikel-Nr.: 306677 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 20000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Aufnahme HSK-A 100 kurz
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Form A
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 50 mm
    Außen-⌀ D 38 mm
    Fräsdornlänge L4 17 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 306677 16
    EAN / GTIN 4045197712301
    Herstellernummer 306677 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Spann-⌀ 40 mit 4 Gewindebohrungen zur Aufnahme von Messerköpfen nach DIN 2079.
    • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
    • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Mit Kühlkanalbohrung.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb