Fräser-Anzugsschraube 16 mm

Artikel-Nr.: 309860 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Dorn-⌀ 16 mm
Norm DIN 6367
Gewinde M M8
Gewindelänge 16 mm
Kopf-⌀ 20 mm
Kopfstärke 6 mm
Produktart Anzugsschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309860 16
EAN / GTIN 4045197273789
Herstellernummer 309860 16

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.

Passend für:

Kombi-Fräseraufsteckdorne und Messerkopfaufnahmen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    für Dorn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb