{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Dorn-⌀ | 13 mm | |
Norm | DIN 6367 | |
Gewinde M | M6 | |
Gewindelänge | 12 mm | |
Kopf-⌀ | 17 mm | |
Kopfstärke | 5 mm | |
Produktart | Anzugsschraube |
Artikelnummer | 309860 13 | |
EAN / GTIN | 4045197273772 | |
Herstellernummer | 309860 13 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |