{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 50 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 70 mm | |
Außen-⌀ D | 120 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 30 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 50 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 50 | |
Produktart | Messerkopfaufnahme |
Artikelnummer | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Herstellernummer | 306677 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 100 kurz, Dorn-⌀ d1: 50mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
189,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
195,00 €
111,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
497,00 €
283,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
228,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
224,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
128,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Dorn-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | A | ADB | ADB | A | A | A |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produktart | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme | Messerkopfaufnahme |