{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 40 mm | |
Spann-⌀ D1 | 27 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 70 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 27 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 41 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 40 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 40 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 306277 40 | |
EAN / GTIN | 4062406422660 | |
Herstellernummer | 306277 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
152,00 €
86,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
155,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
175,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
184,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
232,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 100 | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 |
Außen-⌀ D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Spann-⌀ D1 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |