{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 19 mm | |
Fräsdornlänge L4 | 31 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 22 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 22 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 306277 22 | |
EAN / GTIN | 4062406422639 | |
Herstellernummer | 306277 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
137,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
146,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
179,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 |
Außen-⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 |
Form | A | A | A | A |
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring | 19 | 19 | 19 | 19 |
Spann-⌀ D1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | 22 |