Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 40 mm

Artikel-Nr.: 306290 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 40 mm
    Spann-⌀ D1 40 mm
    Aufnahme HSK-A 100 A = 160
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 160 mm
    Außen-⌀ D 70 mm
    Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 27 mm
    Fräsdornlänge L4 41 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
    Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 40
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 306290 40
    EAN / GTIN 4045197290113
    Herstellernummer 306290 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung. HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Längs- oder Quernut.

    Lieferumfang:

    Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890, Spezialschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube für Innenkühlung Nr. 309861.

    Hinweis:

    Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb