{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 65 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 25 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 303640 25 | |
EAN / GTIN | 4062406250171 | |
Herstellernummer | 303640 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form AD, BT 40 kurz, Spann-⌀ D1: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
89,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 kurz | PSC 63 kurz | BT 40 kurz | BT 40 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |