{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Außen-⌀ D | 65 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 25 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302596 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944658 | |
Herstellernummer | 302596 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
89,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 90 | 90 | 90 |
Außen-⌀ D | 65 | 65 | 65 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 25 | 25 | 25 |
Form | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |