{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Ausführung | BT-DC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
a | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 52 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 303640 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250164 | |
Herstellernummer | 303640 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form AD 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
68,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
38,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | BT 40 kurz | BT 40 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 63 | 63 |
Außen-⌀ D | 52 | 52 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |