Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung 16 mm

Artikel-Nr.: 302650 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme BT 50 kurz
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 48 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 16
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302650 16
EAN / GTIN 4045197944719
Herstellernummer 302650 16

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung 16 mm

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
102,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
55,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
105,50 €
Aufnahme BT 50 kurz BT 50 kurz BT 50 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-2 ;JIS B6339 ISO 7388-2 ;JIS B6339 ISO 7388-2 ;JIS B6339
Außen-⌀ D 48 48 48
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
Spann-⌀ D1 16 16 16
Produktart Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb