Ersatz-Spannschraube 16 mm

Artikel-Nr.: 309900 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
403 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Futter mit Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter Spann-⌀ D1 16 mm
Gewindegröße M14
Länge 16 mm
Produktart Spannschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309900 16
EAN / GTIN 4045197274052
Herstellernummer 309900 16

Beschreibung

Passend für:

Flächenspannfutter und Whistle-Notch-Aufnahmen.

Hinweis:

Bis 20 mm Spann-⌀ mit einer, ab 25 mm Spann-⌀ mit 2 Spannschrauben.
auch passend für Futter mit Spann-⌀ 18 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb