Ersatz-Spannschraube, für Futter mit Spann-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 309900 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter mit Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter Spann-⌀ D1 10 mm
Gewindegröße M10
Länge 12 mm
Produktart Spannschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309900 10
EAN / GTIN 4045197274038
Herstellernummer 309900 10
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Flächenspannfutter und Whistle-Notch-Aufnahmen.

Hinweis:

Bis 20 mm Spann-⌀ mit einer, ab 25 mm Spann-⌀ mit 2 Spannschrauben.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb