{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944672 | |
Herstellernummer | 302650 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 50 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
106,00 €
60,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
112,00 €
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | 6 | 6 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spann-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |