Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 27 mm

Artikel-Nr.: 302520 27
Rabatt
80,10 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 27 mm
    Spann-⌀ D1 27 mm
    Aufnahme SK 50 A = 55
    Norm DIN 6358
    Aufnahme-Norm DIN 2080
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Auskraglänge A-Maß 55 mm
    Gesamtlänge L 203 mm
    Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 21 mm
    Fräsdornlänge L4 33 mm
    Gewinde M M24
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 27
    Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 27
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 27
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302520 27
    EAN / GTIN 4250122600831
    Herstellernummer 501.10.27.55

    Beschreibung

    Ausführung:

    Innengewinde für Handspannung.

    Verwendung:

    Mit Passfeder − für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
    Mit Mitnehmerring − für Fräser mit Quernut, DIN 1880.

    Lieferumfang:

    Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb