Kombi-Fräser-Aufsteckdorn 40 mm

Artikel-Nr.: 302520 40
Rabatt
92,20 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 40 mm
Spann-⌀ D1 40 mm
Aufnahme SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Gesamtlänge L 209 mm
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 27 mm
Fräsdornlänge L4 41 mm
Gewinde M M24
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 40
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 40
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 40
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302520 40
EAN / GTIN 4250122600855
Herstellernummer 501.10.40.55

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder − für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring − für Fräser mit Quernut, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb