{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 65 mm | |
Gesamtlänge L | 207 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 25 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302440 25 | |
EAN / GTIN | 4250122600411 | |
Herstellernummer | 501.04.25.80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenspannfutter 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
74,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
67,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 65 | 65 |
Gesamtlänge L | 207 | 207 |
Gewinde M | M24 | M24 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 25 | 25 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |