{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302440 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600336 | |
Herstellernummer | 501.04.06.63 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenspannfutter 6 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
69,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
62,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 63 | 63 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | 6 |
Gesamtlänge L | 190 | 190 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |