{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 8 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302435 8 | |
EAN / GTIN | 4062406110512 | |
Herstellernummer | 302435 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
60,80 €
49,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
41,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 | SK 40 |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 63 | 50 |
Außen-⌀ D | 28 | 28 |
Gesamtlänge L | 190 | 143 |
Gewinde M | M24 | M16 |
Spann-⌀ D1 | 8 | 8 |