Flächenspannfutter, SK 50, Spann-⌀ D1: 25mm

Artikel-Nr.: 302435 25
Rabatt
68,40 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 25 mm
Aufnahme SK 50
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 65 mm
Gesamtlänge L 207 mm
Gewinde M M24
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 25
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302435 25
EAN / GTIN 4062406110567
Herstellernummer 302435 25

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb