{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Gesamtlänge L | 207 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 32 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302435 32 | |
EAN / GTIN | 4062406110574 | |
Herstellernummer | 302435 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenspannfutter, SK 50, Spann-⌀ D1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
73,20 €
62,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 | PSC 80 kurz |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | ISO 26623-1 |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | 80 mm |
Außen-⌀ D | 72 mm | 72 mm |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |