Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen 6 mm

Artikel-Nr.: 302267 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 6 mm
    Aufnahme SK 40 A = 130
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Kühlkanalbohrung verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 130 mm
    Außen-⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302267 6
    EAN / GTIN 4045197646217
    Herstellernummer 302267 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Kühlkanalbohrungen und verschließbaren Gewinden.
    Kühlkanalbohrungen bei Spann-⌀ D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar.
    • Hochwarmfester Stahl.
    • Gr. 3−5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.
    Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb