{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302235 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288301 | |
Herstellernummer | 302235 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
154,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
172,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Aufnahme | SK 40 kurz | SK 40 kurz | SK 40 kurz |
Auskraglänge A-Maß | 80 | 80 | 80 |
Außen-⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter | Schrumpffutter |