{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 30 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302225 20 | |
EAN / GTIN | 2050001839015 | |
Herstellernummer | 302225 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 20 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
172,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
249,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
170,00 €
89,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 30 kurz | SK 40 kurz | SK 50 kurz | SK 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 80 | 80 | 80 | 80 |
Außen-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HSC ;HPC |