{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 5 mm | |
Aufnahme | SK 30 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302225 5 | |
EAN / GTIN | 2050001838933 | |
Herstellernummer | 302225 5 |