Schlankes Hydrodehnspannfutter 4 mm

Artikel-Nr.: 302093 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 4 mm
    Aufnahme SK 40 A = 120
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Auskraglänge A-Maß 120 mm
    ⌀ D2 10 mm
    ⌀ D3 18,4 mm
    Außen-⌀ D 49,5 mm
    L2 80 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302093 4
    EAN / GTIN 4045197761170
    Herstellernummer 302093 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Extrem schlanke Bauform (3° - Kontur)
    • Veredelte Oberflächenstruktur.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich.
    • Schäfte hartüberdreht.
    • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.

    Verwendung:

    Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb