Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck 16 mm

Artikel-Nr.: 302070 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 40 A = 80
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC; HSC
Auskraglänge A-Maß 80 mm
⌀ D2 27 mm
Außen-⌀ D 34 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302070 16
EAN / GTIN 4067263265153

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlanke Bauform (4,5°-Kontur, 1 zu 1 Schrumpfkontur nach DIN 69882-8).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bphrung.
  • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
  • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
  • Temperaturbeständig bis zu 120°C über 4 Stunden.
  • Bis zu 10x mehr Spannvorgänge möglich, gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters.
  • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube - einfaches Handling.
  • Patentiertes neues Hydrodehnspannsystem - Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.

Verwendung:

Besonders im Werkzeug- und Formenbau. Dort wo reduzierte Störkontur gefordert ist. Zum Bohren, Reiben und Fräsen. Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Spann-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb