Kurzbohrfutter Form ADB 0,3-10 mm

Artikel-Nr.: 301465 0,3-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,3 mm - 10,2 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 50 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 20 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Bauart schlank
Auskraglänge A-Maß 73 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 4
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301465 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868787
Herstellernummer 301465 0,3-10

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung. Maximaler Rundlauffehler ≤ 20 µm.
Glasperlengestrahlt.
Schlanke Bauweise für gängigste ⌀ bis 10,2 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb