Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde M12X5

Artikel-Nr.: 301308 M12X5

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M12×5
    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 25 mm
    Bohrungs-⌀ D1 Toleranz IT6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Außen-⌀ D 21 mm
    Nutzlänge L1 5 mm
    L2 5 mm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301308 M12X5
    Herstellernummer 301308 M12X5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Konische Bauform.

    Verwendung:

    Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

    Sonderzubehör:

    Auszugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb