{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 1 | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301155 1 | |
EAN / GTIN | 4045197285874 | |
Herstellernummer | 301155 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, Form AD 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
69,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
39,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 kurz | SK 40 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 50 | 50 |
Form | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 | ≤ 8 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 12000 min-1 | G 6,3 bei 12000 min-1 |
Morsekonus innen | 1 | 1 |