Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung 32 mm

Artikel-Nr.: 301035 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spann-⌀ D1 32 mm
Aufnahme SK 40 A = 120
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 120 mm
Außen-⌀ D 78 mm
Fräsdornlänge L4 24 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 32
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301035 32
EAN / GTIN 4045197762887
Herstellernummer 301035 32

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Kurze Ausladung.
  • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb