Messerkopfaufnahme Form ADB mit Kühlkanalbohrung 22 mm

Artikel-Nr.: 301025 22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 22 mm
    Spann-⌀ D1 22 mm
    Aufnahme SK 40 mittel
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 60 mm
    Außen-⌀ D 48 mm
    Fräsdornlänge L4 19 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 22
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 22
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301025 22
    EAN / GTIN 4045197646019
    Herstellernummer 301025 22

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
    • Kurze Ausladung.
    • Vergrößerte Bund-Anlagefläche.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Mit 4 Kühlkanalbohrungen.
    • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb