Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 32 mm

Artikel-Nr.: 300895 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1; DIN 69871
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 32 mm
Spann-⌀ D1 32 mm
Aufnahme SK 40 A = 160
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm ISO 7388-1; DIN 69871
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 160 mm
Außen-⌀ D 58 mm
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 24 mm
Fräsdornlänge L4 38 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 32
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 32
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 32
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300895 32
EAN / GTIN 4045197285270
Herstellernummer 300895 32

Beschreibung

Ausführung:

Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
GARANT − Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).

Verwendung:

  • Mit Passfeder für Fräser mit Längsnute, z.B. DIN 841.
  • Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernute DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb