{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 300835 22 | |
EAN / GTIN | 4045197285102 | |
Herstellernummer | 300835 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
70,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
96,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
70,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
53,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
89,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 kurz | SK 50 A = 55 | BT 40 kurz | BT 40 kurz | BT 40 kurz |
Außen-⌀ D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | ||
Form | ADB | ADB | ADB | A | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 22 | 22 | 22 | ||
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn | Fräser-Aufsteckdorn |