Kraftspannfutter, SK 40, ⌀ D1: 20mm

Artikel-Nr.: 300785 20
Rabatt
327,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Spannzangenaußen-⌀ D 52 mm
Spannkraft bis 1.000 Nm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 52 / 55
Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300785 20
EAN / GTIN 2050001772084
Herstellernummer 166040420090

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringe Reibung durch Nadellager.
  • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
  • Staub- und wasserdicht.
  • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
  • Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.
  • Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
  • Innere Kühlmittelzufuhr.

Vorteil:

  • Lange Werkzeugstandzeiten.
  • Schwingungshemmende Eigenschaften.
  • Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen Nr. 308600308806.
Spannzangen Nr. 309575309576.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kraftspannfutter, SK 40, ⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Kraftspannfutter, SK 40, ⌀ D1: 20mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
327,00 €
245,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
253,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
336,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
385,22 €
178,00 €
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Form AD AD AD AD
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 52 / 55 52 / 55 52 / 55 45/50
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm ≤ 5 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1 G 6,3 bei 15000 min-1 G 6,3 bei 15000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Spannzangenaußen-⌀ D 52 mm 52 mm 52 mm 50 mm
Produktart Kraftspannfutter Kraftspannfutter Kraftspannfutter Kraftspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb