Kraftspannfutter 20 mm

Artikel-Nr.: 300775 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 20 mm
    Aufnahme SK 40
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form AD
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 90 mm
    Spannzangenaußen-⌀ D 52 mm
    Spannkraft bis 500 Nm
    passender Hakenschlüssel Nr. 628400 52 / 55
    Produktart Kraftspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300775 20
    EAN / GTIN 4045197550866
    Herstellernummer 300775 20

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Geringe Reibung durch Nadellager.
    • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
    • Staub- und wasserdicht.
    • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
    • Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen Nr. 308600308806.
    Spannzangen Nr. 309566309570.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb