{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 mm | |
Spannkraft bis | 500 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 300778 20 | |
EAN / GTIN | 4045197550873 | |
Herstellernummer | 300778 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kraftspannfutter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
385,22 €
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 90 | 80 |
Form | AD | AD |
Spannkraft bis | 500 | 900 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 | 50 |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |