{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 76 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 50 mm | |
Spannkraft bis | 900 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 45/50 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 300765 20 | |
EAN / GTIN | 4062406250423 | |
Herstellernummer | 300765 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kraftspannfutter mit Sicherungsfunktion, SK 40, ⌀ D1: 20mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
253,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
336,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
385,22 €
178,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | AD | AD | AD | AD |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 45/50 | 52 / 55 | 52 / 55 | 45/50 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Spannzangenaußen-⌀ D | 50 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Produktart | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter | Kraftspannfutter |