OZ-Spannzangenfutter Form ADB 2-16 mm

Artikel-Nr.: 300695 2-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2 mm - 16 mm
Spann-⌀ D1 2-16 mm
Aufnahme SK 40 A = 70
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 43 mm
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 2 - 16
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 40 / 42
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300695 2-16
EAN / GTIN 4045197285010
Herstellernummer 300695 2-16

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Kugelgelagerte Überwurfmutter. Für höhere Haltekraft und besseren Rundlauf.
GARANT −
Mit RFID / Balluffchip-Bohrung. Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Spannmutter gewuchtet (G2,5 / 25000 min−1).

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6388-Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, OZ-Spannzangen Nr. 309540 − 309565, Hakenschlüssel Nr. 628400.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb